RS80-AS-10LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48332094 RS80-AS-10LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48332094 RS80-AS-10LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48332094

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25.4 注文コード48332094 品番RS80-AS-10LK1-L
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はピッチ・内容量など176種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)24.1 ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)2.65 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※10リンク毎にアタッチメントが付くチェーンです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする