ピン径D(mm)7.94
リンク内幅W(mm)15.88
プレート幅H(mm)24.1
ピン長L1(mm)16.25
ピン長L2(mm)19.25
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
概略質量(kg/m)2.66
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)2.65
最大許容張力(kN)2.65
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔4L