椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
カーブドチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48332557
品番
RS80-CU-1-MWJL
参考基準価格(税別)
¥533
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットリンク数
-
タイプ
ジョイントリンク
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
最大許容張力(kN)
6.96
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
2.47
半径R(mm)
(最小横曲り)600
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
61.6
チェーン形式
カーブドチェーン
ピン長L1(mm)
16.75
ピン長L2(mm)
20.05
リンク内幅W(mm)
15.88
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
24.1
プレート幅h(mm)
20.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※リンク数が多い場合は数本に分割させて頂く場合がございます。