RS80-LMC-1LSA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48332803 RS80-LMC-1LSA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48332803 RS80-LMC-1LSA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48332803

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25.4 注文コード48332803 品番RS80-LMC-1LSA1-L
参考基準価格(税別)¥513 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はピッチ・内容量など270種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)24.1 ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)63.7 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)10.7 アタッチメント型式SA1 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする