RS80-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48333871 RS80-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48333871 RS80-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48333871

ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48333871 品番 RS80-LMD-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥389 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅W(mm)15.48 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.48 ユニットリンク数- 列数1 概略質量(kg/m)2.77 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 許容速度(m/min)90 最小引張強度(kN)71.6 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)17.15 ピン長L2(mm)20.25 ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 プレート厚T1(mm)3.2 プレート厚T2(mm)4 プレート幅h(mm)20.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする