RS80-NP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48334605 RS80-NP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48334605 RS80-NP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48334605

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25.4 注文コード48334605 品番RS80-NP-2LSA1-L
参考基準価格(税別)¥342 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はピッチ・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)24.1 ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)10.7 アタッチメント型式SA1 アタッチメント間隔2L
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする