※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48335725
品番
RS80-SUP-1-MSJL
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
タイプ
M形継手リンク
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
2.81
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
74.2
平均引張強度(kN)
85.3
チェーン形式
スーパチェーン
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.25
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
24.1
最大許容張力(kN)
20.1
プレート幅h(mm)
20.8
ジョイントリンクタイプ
M形
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。