スーパチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 ユニットリンク数- 注文コード48335786 品番RS80-SUP-2-MSJL
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はピッチ・ユニットリンク数など169種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅W(mm)15.88 ユニットリンク数- タイプM形継手リンク リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)5.62 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)148 平均引張強度(kN)171 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)30.9 ピン長L2(mm)33.9 ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 最大許容張力(kN)34.2 プレート幅h(mm)20.8 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)29.3
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする