RS80-WSK2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48336102 RS80-WSK2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48336102 RS80-WSK2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48336102

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48336102 品番 RS80-WSK2-JL
参考基準価格(税別)¥842 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)24.1 ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)68.6 最大許容張力(kN)14.7 アタッチメント型式WSK2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする