生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)600 注文コード48339219 品番M20x600
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法Lなど73種類から選べます 他の種類を見る

鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します

用途
鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品一種ナット2個付 材質SS400 寸法L(mm)600 寸法S(mm)100 内R(mm)40
注意
※鉄筋との交わりに注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする