TS762-LMCNP-OL ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344405 TS762-LMCNP-OL ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344405 TS762-LMCNP-OL ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344405 TS762-LMCNP-OL ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344405

ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ユニットリンク数- 注文コード48344405 品番TS762-LMCNP-OL
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はユニットリンク数・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。

ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール 最大許容張力(kN)2.94 仕様ラムダ タイプオフセットリンク 種類直乗せ搬送チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式トップチェーン
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする