ホット&ウェーブアイマスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48349606 品番 RHW-01ME GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

温感と振動でリフレッシュ、ホット&ウェーブアイマスク
心地よい振動は、固まった体の筋肉を刺激します。疲れた体へ、振動による刺激を与えてあげることで、リフレッシュを促進します。
「温感」と「振動」の2つの機能が、目もとのリフレッシュを促進。疲れたときや、おやすみ前のホッとリラックスタイムに、目もとを優しくケアします。
1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱〜強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターンからお好みで選べます。
内側のメッシュ部分は取り外して洗える構造で、メイクがついても安心です。
軽量・薄型・USB充電式で持ち運びも簡単です。

付属品アイカバー(取付済)、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き) 材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス グレー 質量(g)約170(アイカバー含む) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 定格消費電力(W)0.89(振動+ヒーター動作時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)700×95×30、アイカバー:(約)300×80×12 バッテリー容量(Ah)1200 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)1200 タイマー15分 表面温度(℃)ヒーター使用時:約42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする