付属品延長ベルト、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き)
材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス
色ピンク
質量(g)約180(延長ベルト含む)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)2.22(振動+ヒーター使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)1000×95×20、延長ベルト:(約)520×45×5
バッテリー容量(Ah)3000
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)3000
タイマー約30分
表面温度(℃)ヒーター使用時:低温約44、高温約52