曜日別特売
B96 防炎長袖ジャンパー 三愛 48359205

防炎長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着アイボリーサイズ3L注文コード48359205品番B96
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

綿100で防炎加工素材を使用した長袖ジャンパー。
LOI(限界酸素指数)30を達成した防炎素材を使用。

アイボリーサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする