シェイプストレッチャー ローラー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48365600 品番a31065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ご自宅で手軽にできる多目的ストレッチャー。
これ一台で硬くなった後背部の筋肉に働きかけ、様々な部位をストレッチ&シェイプアップ。
180度反転で足裏用のローラーに早変わり。
足裏刺激:突起が心地良く足裏を刺激!
角度4段階調整
後背部ストレッチ&足ポイント刺激。
本体を裏返して、高さ2段階調整 首筋ストレッチ・背筋ストレッチ
こんな方にオススメ:姿勢が気になる方・体が硬くなっている方・運動不足の方・ストレス解消に

付属品ローラー、かかと用保護シール 材質ポリプロピレン、エラストマー、紙 質量(g)約837 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.2×32.1×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする