曜日別特売
1762 スラックス ジーベック 48365697

 

1762 スラックス ジーベック 48365697
1762 スラックス ジーベック 48365697
1762 スラックス ジーベック 48365697
1762 スラックス ジーベック 48365697
1762 スラックス ジーベック 48365697

スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ディープネイビー
サイズ115
内容量1本注文コード48365697品番1762
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
色
ディープネイビー
サイズ
115
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
ストレッチ、制電
JIS規格
制電:JIS T8118適合
生地
エコストレッチツイル
材質(ボタン)
樹脂ボタン
エコマーク認定番号
23 103 002

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする