ジーベック
スラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープネイビー
アーミーグリーン
グレー
チャコールグレー
ディープネイビー
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48365977
品番
1762
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ディープネイビー
サイズ
88
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
ストレッチ、制電
JIS規格
制電:JIS T8118適合
生地
エコストレッチツイル
材質(ボタン)
樹脂ボタン
エコマーク認定番号
23 103 002