奥行スリム冷凍庫 66L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48384265 品番IUSN-7A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷凍庫です。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
前開き扉に加えて、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。

材質鋼板、PS、ABS等 ブラック 質量(g)28000 間口(mm)552 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800 扉開閉方式右開き 入力(W)【霜取装置】80 年間消費電力量(kWh/年)256 定格内容積(L)66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48384265 IUSN-7A-B 03797318 IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする