Phoenix Contact 予備モジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTRIO DIODE 仕様●TRIO DIODE冗長モジュール. 冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100 %独立させることが可能です。. Features and Benefits. 並列接続された電源ユニットの100 %デカップリング 信頼できる冗長性信号、フローティング信号コンタクト、及びLEDにより、冗長性損失を瞬時に判断可能 最高30 Aの負荷電流をサポート DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能 逆極性保護. Typical Applications. The redundant systems are mainly used where the system places a high demand on operational reliability. The PSU must be big enough that the total current requirements of all loads are met by one power supply unit.●ネジ山:入力/信号M2.5出力M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2 注文コード48388367 品番2866527
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシリーズ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●TRIO DIODE冗長モジュール. 冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100 %独立させることが可能です。. Features and Benefits. 並列接続された電源ユニットの100 %デカップリング 信頼できる冗長性信号、フローティング信号コンタクト、及びLEDにより、冗長性損失を瞬時に判断可能 最高30 Aの負荷電流をサポート DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能 逆極性保護. Typical Applications. The redundant systems are mainly used where the system places a high demand on operational reliability. The PSU must be big enough that the total current requirements of all loads are met by one power supply unit.●ネジ山:入力/信号M2.5出力M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2 幅(mm)32 高さ(mm)130 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)115 シリーズTRIO DIODE ディレーティング開始温度(℃)55〜70 (2.5%/K) 最大電流(A)2×15(-25℃〜40℃)、1×30(-25℃〜40℃) 定格出力電流(A)20(電力増強)、10(冗長化) 接続方法ネジ 材質(ケース)スチール製シート(亜鉛めっき) 保護等級IP20 保存温度(℃)-40〜85 材質(ハウジング)金属製/スチール製シート、亜鉛メッキ 消費電流(A)- 定格入力電流(A)2×10(-25℃〜55℃)、1×20(-25℃〜55℃) 使用周囲温度(℃)-25〜70 保護回路過度サージ電圧保護装置:バリスタ 使用電圧範囲(V)入力:DC30〜56 定格出力電圧(V)(UIN)-0、65 保護クラスIII 平均寿命(時間)- RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)- MTBF(時間)>10000000h(40℃) アクセサリタイプ冗長性モジュール 最大スイッチング電圧(AC V)30 最大スイッチング電圧(DC V)30 入力公称電圧(V)DC48 相対湿度(%RH)≦95(結露なし) 材質(フード)- コンデンサ電流(A)- 材質(ラッチ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする