曜日別特売
2905489 Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト 48388385

Phoenix Contact 予備モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズUNO DIODE仕様●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:なし●汚染度:2●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0注文コード48388385品番2905489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:なし●汚染度:2●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0幅(mm)22.5高さ(mm)90取付方式DINレール取付け奥行(mm)84シリーズUNO DIODEディレーティング開始温度(℃)55~70 (2.5%/K)最大電流(A)-定格出力電流(A)1×20(-25℃~55℃)、2×10(-25℃~55℃)接続方法ネジ材質(ケース)-保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)金属製/ポリカーボネート消費電流(A)-定格入力電流(A)2×10(-25℃~55℃)、1×20(-25℃~55℃)使用周囲温度(℃)-25~70保護回路過度サージ電圧保護装置:バリスタ使用電圧範囲(V)入力:DC4.5~30定格出力電圧(V)(UIN)-0、5保護クラスIII平均寿命(時間)-RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)30 dcMTBF(時間)>60600000h(40℃)アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品2台の電源ユニットの並列接続最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-入力公称電圧(V)DC5~24相対湿度(%RH)≦95(結露なし)材質(フード)-コンデンサ電流(A)-材質(ラッチ)POM(Polyoxymethylene)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする