Phoenix Contact 予備モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズQUINT ORING 仕様●Phoenix Contact QUINT ORING Redundancy Modules. The Phoenix Contact QUINT ORING is a DIN rail mountable active redundancy module with ACB technology and monitoring functions. Using a redundancy module it is possible for two power supply units of the same type connected in parallel on the output side to increase performance or for redundancy to be 100% isolated from one another. Features and Benefits. Low-loss decoupling of power supply units connected in parallel Preventive function monitoring Auto Current Balance (ACB) technology MOSFET ’s help save up to 70% energy Uniform load distribution helps to double the service life●ネジ山:入力/信号M3出力M4●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き41mm●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0 注文コード48388403 品番2320186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はシリーズ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Phoenix Contact QUINT ORING Redundancy Modules. The Phoenix Contact QUINT ORING is a DIN rail mountable active redundancy module with ACB technology and monitoring functions. Using a redundancy module it is possible for two power supply units of the same type connected in parallel on the output side to increase performance or for redundancy to be 100% isolated from one another. Features and Benefits. Low-loss decoupling of power supply units connected in parallel Preventive function monitoring Auto Current Balance (ACB) technology MOSFET ’s help save up to 70% energy Uniform load distribution helps to double the service life●ネジ山:入力/信号M3出力M4●ネジ山:M3●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き41mm●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0 幅(mm)38 高さ(mm)130 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)125 シリーズQUINT ORING ディレーティング開始温度(℃)60〜70 (2.5%/K) 最大電流(A)2×26(-25℃〜40℃)、1×52(-25℃〜40℃)、120(12ms、SFBテクノロジ) 定格出力電流(A)40(電力増強)、20(冗長化) 接続方法ネジ 材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3) 保護等級IP20 保存温度(℃)-40〜85 材質(ハウジング)金属製 消費電流(A)- 定格入力電流(A)2×20(-25℃〜60℃)、1×40(-25℃〜60℃) 使用周囲温度(℃)-25〜70 保護回路過度サージ電圧保護装置:バリスタ 使用電圧範囲(V)入力:DC18〜28(SELV) 定格出力電圧(V)(U1N)-0、2 保護クラスIII 平均寿命(時間)- RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)- MTBF(時間)>720000h(40℃) アクセサリタイプ冗長性モジュール 併用可能製品DINレールユニット 最大スイッチング電圧(AC V)30 最大スイッチング電圧(DC V)30 入力公称電圧(V)DC24 相対湿度(%RH)≦95(結露なし) 材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI) コンデンサ電流(A)- 材質(ラッチ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする