内容量1個
シリーズQUINT S-ORING
仕様●スタティックブースト:45A●ダイナミックブースト:60A(5秒)●Selective Fuse Breaking:215A(15ミリ秒)●信号リレー13/14:既定:開く/密閉型/開く、補足事項:(UIN)<8VDC/(UIN)>8VDC/冗長化モジュール不良●信号単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり/なし、最小:0.2(mm2)●信号単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大:0.75(mm2)●信号単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大:1.5(mm2)●ネジ山:M4●信号出力:OK、13/14:(UIN)<8VDC(LEDオフ、入力電圧がないか冗長化モジュール出力で短絡)、(UIN)>8VDC(LEDが緑色に点灯、入力電圧あり)、冗長化モジュールの故障(LEDが赤に点灯、冗長化モジュールの工場での試験が必要)●製品ライン:冗長化モジュール●LED:はい●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き35mm●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0
注文コード48388428
品番2907752