PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48422099 品番PRS3PHD0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得
全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠
パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション
1インチ(Φ25mm)配管に通線可能
端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合
1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部
製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造

仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020 ブラック ケーブル長(m)1 ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ 材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ 対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch) シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体28〜32 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード HDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存 被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする