PRS3M-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48422160 品番PRS3MHD1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

PRS3 ACTIVEは,7.5〜12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。
PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得
全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠
Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。
1インチ(Φ25mm)配管に通線可能
端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合
1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部
製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み
全線長でUL CMG規格に準拠
5年間保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造

仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)10 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24〜28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする