1.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48422230 品番BRAVOHD0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。
堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。
HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。
8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。
ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。
すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。
確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。
しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。
すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。
4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。
ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。

仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクター ケーブル長(m)1 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン プラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽 曲率半径ケーブル最小:30mm 導体32/30 AWG OFC単線(線長による) 保持力(N)20(2kg)+10/-5% ケーブル径(Φmm)6 ケーブル種類スタンダード 被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする