Red Lion アワーカウンタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:プラグイン●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999999●最大カウント周波数:10kHz●電源電圧:28 V dc●桁の数:8●表示範囲:0 → 99999999●桁の高さ:8.9 mm●重量:50g●Hour Meter - CUB7T. The timer CUB 7T register the operating time of machinery and equipment. Timer CUB7T with 8-digits-LCD-Display Programmable with keypads on the frontside Internal lithium battery provides up to 7 years of typical uninterrupted operations Housed in a lightweight, high impact plastic case with a clear viewing window The sealed front panel with silicon rubber keypads is IP65 protected Timer have front panel keypads that can be used to reset the display Optional plug-in terminal blocks are available 注文コード48440027 品番CUB7TCS1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,658
販売価格(税別)
18,780
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:プラグイン●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999999●最大カウント周波数:10kHz●電源電圧:28 V dc●桁の数:8●表示範囲:0 → 99999999●桁の高さ:8.9 mm●重量:50g●Hour Meter - CUB7T. The timer CUB 7T register the operating time of machinery and equipment. Timer CUB7T with 8-digits-LCD-Display Programmable with keypads on the frontside Internal lithium battery provides up to 7 years of typical uninterrupted operations Housed in a lightweight, high impact plastic case with a clear viewing window The sealed front panel with silicon rubber keypads is IP65 protected Timer have front panel keypads that can be used to reset the display Optional plug-in terminal blocks are available RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする