内容量1セット(20個)
仕様ファミリー名:R7S7●パッケージタイプ:QFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:208●デバイスコア:ARM Cortex A9●データバス幅:8 bit, 16 bit, 32 bit●プログラムメモリサイズ:128 kB (TLB128), 32 kB (データキャッシュ), 32 kB (命令キャッシュ)●最大周波数:400MHz●RAMサイズ:3.072 MB●USBチャンネル:2●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:3●標準動作供給電圧:3.6 V (最大)●タイマー数:2
注文コード48444254
品番R7S721031VCFP#AA0