画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様ファミリー名:R7S7 、 パッケージタイプ:QFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:256 、 デバイスコア:ARM Cortex A9 、 データバス幅:8 bit, 16 bit, 32 bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB (TLB128), 32 kB (データキャッシュ), 32 kB (命令キャッシュ) 、 最大周波数:400MHz 、 RAMサイズ:10.24 MB 、 USBチャンネル:2 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:5 、 標準動作供給電圧:3.6 V (最大) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード48444315 品番R7S721000VCFP#AA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:R7S7 、 パッケージタイプ:QFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:256 、 デバイスコア:ARM Cortex A9 、 データバス幅:8 bit, 16 bit, 32 bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB (TLB128), 32 kB (データキャッシュ), 32 kB (命令キャッシュ) 、 最大周波数:400MHz 、 RAMサイズ:10.24 MB 、 USBチャンネル:2 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:5 、 標準動作供給電圧:3.6 V (最大) 、 動作温度 Min:-40 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする