内容量1セット(20個)
仕様ファミリー名:R7S7 、 パッケージタイプ:QFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:256 、 デバイスコア:ARM Cortex A9 、 データバス幅:8 bit, 16 bit, 32 bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB (TLB128), 32 kB (データキャッシュ), 32 kB (命令キャッシュ) 、 最大周波数:400MHz 、 RAMサイズ:5.12 MB 、 USBチャンネル:2 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:5 、 標準動作供給電圧:3.6 V (最大) 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード48444324
品番R7S721010VCFP#AA0