内容量1個
仕様ファミリー名:R8C / 2C●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:R8C●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:7.5 KB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:2.2 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●R8C/2xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/2xシリーズには、高度な「システム制御 + モータ制御」システムをサポートするためのモータ制御タイマを内蔵したモデルなどがあります。. 最大動作周波数 20 MHz 動作電圧範囲 2.2 → 5.5 V 標準オンチップ周辺機器 8ビット多機能タイマ、16ビットタイマ、UART / クロック同期シリアルインターフェイス、電圧検出回路、パワーオンリセット回路、高速 / 低速オンチップ発振器、ウォッチドッグタイマなど 特長 20 → 80ピンワイドパッケージ
注文コード48444455
品番R5F212CCSDFP#V2