内容量1個
仕様ファミリー名:R8C 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:R8C/18 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:8 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:512 B 、 USBチャンネル:0 、 SPIチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 R8C Tinyマイクロコントローラ
注文コード48444516
品番R5F21182SP