RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファミリー名:R8C 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:R8C/19 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:12 kB、2 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:768 B 、 USBチャンネル:0 、 SPIチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 R8C Tinyマイクロコントローラ
注文コード
48444534
品番
R5F21193SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:R8C 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:R8C/19 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:12 kB、2 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:768 B 、 USBチャンネル:0 、 SPIチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 R8C Tinyマイクロコントローラ