画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(119個) 仕様ファミリー名:R8C●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:R8C●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:10 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:16●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC●R8C/Lxシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/Lxシリーズのマイクロコントローラは、さまざまなLCDパネル装置をサポートできるLCDドライブ制御回路を内蔵しています。 最大動作周波数 20 MHz 注文コード48444604 品番R5F2L38CMNFP#V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:R8C●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:R8C●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:10 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:16●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC●R8C/Lxシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/Lxシリーズのマイクロコントローラは、さまざまなLCDパネル装置をサポートできるLCDドライブ制御回路を内蔵しています。 最大動作周波数 20 MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする