画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様ファミリー名:RL78/G12 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:RL78 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:4 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:512 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:11 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 RL78 / G12、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の先進機能を組み合わせた、ルネサスエレクトロニクスの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。 注文コード48444647 品番R5F10267ASP#V5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RL78/G12 、 パッケージタイプ:LSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:RL78 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:4 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:512 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:11 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 RL78 / G12、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の先進機能を組み合わせた、ルネサスエレクトロニクスの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする