内容量1個
仕様ファミリー名:RL78/L1C 、 パッケージタイプ:VFLGA 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:85 、 デバイスコア:RL78 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:256 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:11 、 標準動作供給電圧:1.6 → 3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 RL78 / L1C、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78 / L1C低電力マイクロコントローラは、LCDコントローラ / ドライバを内蔵しています。 主な用途には、産業用LCDディスプレイ、消費者向けLCDディスプレイなどがあります。. 低LCD動作電流 容量分割方式、内部電圧、ブースト方式、及び抵抗分割方式に対応 波形タイプA及びBに対応 LCD制御調整可能 LCD点滅に対応
注文コード48446223
品番R5F111NJALA#U0