RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:RL78/G11●パッケージタイプ:HWQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:24●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:1.5 kB●ADCチャンネル数:1 (Internal), 11 (External)●標準動作供給電圧:5.5 (Maximum) V●幅:4.05mm
注文コード
48446257
品番
R5F1057AGNA#U0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:RL78/G11●パッケージタイプ:HWQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:24●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:1.5 kB●ADCチャンネル数:1 (Internal), 11 (External)●標準動作供給電圧:5.5 (Maximum) V●幅:4.05mm