画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:RL78/G13 、 パッケージタイプ:LFQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:RL78 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB (フラッシュROM)、8 kB (データフラッシュ) 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:12 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:20 、 標準動作供給電圧:2.4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 データフラッシュメモリ実装です。. RL78 / G13、16ビットマイクロコントローラ、128 / 192 KBフラッシュ、Renesas Electronics. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の高度な機能を組み合わせたルネサスエレクトロニクスの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。 注文コード48446275 品番R5F100PGGFB#V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RL78/G13 、 パッケージタイプ:LFQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:RL78 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB (フラッシュROM)、8 kB (データフラッシュ) 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:12 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:20 、 標準動作供給電圧:2.4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 データフラッシュメモリ実装です。. RL78 / G13、16ビットマイクロコントローラ、128 / 192 KBフラッシュ、Renesas Electronics. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の高度な機能を組み合わせたルネサスエレクトロニクスの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする