内容量1個
仕様ファミリー名:RL78/G13●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:RL78●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:192 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:20●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●幅:14mm●データフラッシュメモリ実装です。. RL78 / G13、16ビットマイクロコントローラ、128 / 192 KBフラッシュ、Renesas Electronics. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の高度な機能を組み合わせたルネサスエレクトロニクスの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。
注文コード48446336
品番R5F101PHAFB#V0