内容量1個
仕様ファミリー名:RL78/G13●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:128●デバイスコア:RL78●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:192 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:26●SPIチャンネル数:8●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●データフラッシュメモリは搭載されていません。. RL78/G13、16ビットマイクロコントローラ、データフラッシュ未搭載、ルネサスエレクトロニクス. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の高度な機能を組み合わせたRenesas Electronicsの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。 プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。
注文コード48446476
品番R5F101SHDFB#V0