内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:RL78/G13 、 パッケージタイプ:HWQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:24 、 デバイスコア:RL78 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:4 kB (データフラッシュ)、48 kB (フラッシュROM) 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:3 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:6 、 標準動作供給電圧:2.4 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 データフラッシュメモリ実装です。. RL78/G13、16ビットマイクロコントローラ、16 kB / 32 kB / 48 kBフラッシュ、ルネサスエレクトロニクス. RL78は、低電力消費(66 μA / MHz)及び高性能(41 DMIPS @ 32 MHz)を実現する78K及びR8Cファミリの両方の高度な機能を組み合わせたRenesas Electronicsの次世代マイクロコントローラファミリです。 RL78は、豊富なアナログ機能を備えた16ビットCISCアーキテクチャをベースにしています。 プラットフォームのラインアップには、照明及び車載用マイクロコントローラを備えた汎用のLCD及びASSPが含まれます。 RL78は、超低電力用途向けに設計されており、コンパクトでエネルギー効率の高いシステムを低コストで構築することが可能です。 RL78/G14マイクロコントローラは、32 MHzのCPU動作など、RL78/G13の標準的なオンチップ機能を実現する高精度(±1 %)なオンチップ発振器に加えて、RL78/G13より高速な処理を可能にする乗算、除算、積和演算に対応しています。また、RD / RG / RJタイマー、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなど、トラッキング記録に定評あるR8Cファミリの諸機能にも対応しており、システム構築の総コストや消費電力の低減、小型化に貢献します。
注文コード48446564
品番R5F1007DGNA#U0