RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの 産業用ACアダプタ
RS PRO ACアダプタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48484879
品番
179-9663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●エネルギー効率レベル:VI
プラグインアダプタ
長さ(mm)
99
幅(mm)
50
タイプ
AC/ACアダプタ
奥行(mm)
33
定格電力(W)
36/44
最高温度(℃)
40
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
100→240ac
出力電流(A)
3
プラグ(mm)
2.1×5.5
コネクタ
(出力)2.1×5.5 mm センタープラス
極性
センタープラス
効率
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号変換
AC-DC
最低温度(℃)
0
出力数
1