RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの 産業用ACアダプタ
RS PRO ACアダプタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48484906
品番
180-9063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:100 → 240V ac●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●出力コネクタ:2.1×5.5 mm センタープラス●定格電力:10/12W●出力数:1●長さ:70.5mm●電力信号変換タイプ:AC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応