RS PRO ACアダプタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48484915 品番 179-9665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
●エネルギー効率レベル:VI
プラグインアダプタ
長さ(mm)72 幅(mm)34 タイプAC/ACアダプタ 奥行(mm)52 定格電力(W)24 最高温度(℃)40 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)100→240ac 出力電流(A)1 プラグ(mm)2.1×5.5 コネクタ(出力)2.1×5.5 mm センタープラス 極性センタープラス 効率88 RoHS指令(10物質対応)対応 信号変換AC-DC 最低温度(℃)0 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48484879
2023-04-07
用途:
機械のメンテナンス
Ruijie Networks Japan株式会社 様 (製造業)

問題なく使えます。梱包も問題なく、発送が早くよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする