内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:8mm 、 プローブ径:1.6mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 プローブ材質:プラチナ 、 精度:クラスA 、 応答時間:1 m/s 、 プラチナプローブPt 100円柱. 産業及び研究所における過酷な測定に対応する高精度プローブ製品一式です。 円筒型セラミックサポートに拘束されずに挿入される巻き抵抗線で構成されるプラチナプローブです。 直径2 mm未満にはプラチナ出力ワイヤ、その他の直径にはパラジウムプラチナワイヤを用意しています。 精度クラス - クラスA:クラスBの1/2、R0=100 ±0.06 Ω、R100=138.50 ±0.13 Ω- クラスT:クラスBの1/3、R0=100 ±0.04 Ω、R100=138.50 ±0.1 Ω- クラス1/5:クラスBの1/5、R0=100 ±0.02 Ω、R100=138.50 ±0.05 Ω- クラス1/10:クラスBの1/10、R0=100 ±0.01 Ω、R100=138.50 ±0.03 Ω- デュプレックスクラスA:クラスBのデュプレックス1/2、R0=100 ±0.06 Ω/回路、R100=138.50 ±0.13 Ω/回路。
注文コード48508749
品番293-8468