RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:8mm 、 プローブ径:1.6mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 プローブ材質:プラチナ 、 精度:クラスA 、 応答時間:1 m/s 、 プラチナプローブPt 100円柱. 産業及び研究所における過酷な測定に対応する高精度プローブ製品一式です。 円筒型セラミックサポートに拘束されずに挿入される巻き抵抗線で構成されるプラチナプローブです。 直径2 mm未満にはプラチナ出力ワイヤ、その他の直径にはパラジウムプラチナワイヤを用意しています。 精度クラス - クラスA:クラスBの1/2、R0=100 ±0.06 Ω、R100=138.50 ±0.13 Ω- クラスT:クラスBの1/3、R0=100 ±0.04 Ω、R100=138.50 ±0.1 Ω- クラス1/5:クラスBの1/5、R0=100 ±0.02 Ω、R100=138.50 ±0.05 Ω- クラス1/10:クラスBの1/10、R0=100 ±0.01 Ω、R100=138.50 ±0.03 Ω- デュプレックスクラスA:クラスBのデュプレックス1/2、R0=100 ±0.06 Ω/回路、R100=138.50 ±0.13 Ω/回路。 注文コード48508758 品番293-8474
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:8mm 、 プローブ径:1.6mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 プローブ材質:プラチナ 、 精度:クラスA 、 応答時間:1 m/s 、 プラチナプローブPt 100円柱. 産業及び研究所における過酷な測定に対応する高精度プローブ製品一式です。 円筒型セラミックサポートに拘束されずに挿入される巻き抵抗線で構成されるプラチナプローブです。 直径2 mm未満にはプラチナ出力ワイヤ、その他の直径にはパラジウムプラチナワイヤを用意しています。 精度クラス - クラスA:クラスBの1/2、R0=100 ±0.06 Ω、R100=138.50 ±0.13 Ω- クラスT:クラスBの1/3、R0=100 ±0.04 Ω、R100=138.50 ±0.1 Ω- クラス1/5:クラスBの1/5、R0=100 ±0.02 Ω、R100=138.50 ±0.05 Ω- クラス1/10:クラスBの1/10、R0=100 ±0.01 Ω、R100=138.50 ±0.03 Ω- デュプレックスクラスA:クラスBのデュプレックス1/2、R0=100 ±0.06 Ω/回路、R100=138.50 ±0.13 Ω/回路。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする