RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:10mm 、 プローブ径:2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:1 m/s 、 白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など 注文コード48508873 品番181-1980
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:10mm 、 プローブ径:2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:1 m/s 、 白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする