RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:8mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 交換用スプリング式インサートはプローブの長さよりも長いため、ヘッドへの挿入が可能です。. PRTヘッド / 延長型プローブ、交換インサート付き. インチ、BSP(P)プロセス接続 延長プローブの直径は12.7 mm、長さは75 mm 3種類のインサート長を用意 交換可能なスプリング式インサートも用意 注文コード48509406 品番455-3980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:8mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 交換用スプリング式インサートはプローブの長さよりも長いため、ヘッドへの挿入が可能です。. PRTヘッド / 延長型プローブ、交換インサート付き. インチ、BSP(P)プロセス接続 延長プローブの直径は12.7 mm、長さは75 mm 3種類のインサート長を用意 交換可能なスプリング式インサートも用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする