RS PRO Pt500センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48509625 品番181-2062
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT500 、 プローブの長さ:5mm 、 プローブ径:2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:1 m/s 、 白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする