DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の リール
バイキング筏 44
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48510430
品番
-
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
仕様
実用耐力:3kg
機能
ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き
自重(g)
185
ギア比
3.1
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)44
糸巻き量(号-m)
3-100、4-75