12 シーライン石鯛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48510475 品番 50
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽量ボディでありながら高い耐久性で高い評価を受けたシーライン石鯛Zをリニューアル。
40・50ともに手持ちの南方宙釣りに適し、更なる軽量化を実現。またドラグは初期の食いつきを解消し、スティックのない安定した滑り出しが可能なUTD(アルティメットトーナメントドラグ)を搭載。
シーライン石鯛Zの軽量かつ高耐久性はそのままに、40サイズは自重585g(シーライン石鯛Z 610g)、50サイズは610g(シーライン石鯛Z 630g)に軽量化。手持ちで攻め続ける南方宙釣りで釣る方にはさらに使いやすくリニューアル。

種別50 ベアリング(ボール/ローラー)7/1 自重(g)610 ギア比4.9 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)92 最大ドラグ(kg)15 糸巻き量(号-m)PE(ブライト):12-230、ナイロン:20-190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする